PHOENIX CONTACT - PHC1404465 SAC-5P-M 8MRB/ 1,5-115 CAVO SENS/ATT - 1404465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356696845
Codice prodotto
PHC1404465
Cod. produttore
1404465
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Corrente nominale In:
3 A
Tensione nominale:
30 V
Grado di protezione (IP):
IP65


