pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404420 SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M CONNETTORI - 1404420

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 12

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356694520

Codice prodotto

PHC1404420

Cod. produttore

1404420

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

12

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

20.2 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

1.5 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.08...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...0.25 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore, Universale, 12-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm