pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404388 Inserto portacontatti maschio RJ45 - 1404388

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404388 Inserto portacontatti maschio RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30.2 mm

  • Altezza - 13.5 mm

  • Larghezza - 11.7 mm

  • Tensione nominale - 50 V

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356313230

Codice prodotto

PHC1404388

Cod. produttore

1404388

Produttore

PHC

Lunghezza:

30.2 mm

Altezza:

13.5 mm

Larghezza:

11.7 mm

Tensione nominale:

50 V

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione IDC, per cavetti AWG 27... 24, con fermacavi