pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404228 HC-ADV-B10-HHWH-1SGM25-PL Custodia mobil - 1404228

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404228 HC-ADV-B10-HHWH-1SGM25-PL Custodia mobil

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356681995

Codice prodotto

PHC1404228

Cod. produttore

1404228

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

57 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

105 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

sì

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Custodia protettiva B10, con bloccaggio a vite, materiale: PA, uscite cavi: 1, laterali, M25, altezza: 95 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard