PHOENIX CONTACT - PHC1404206 Cavo di rete - 1404206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 1 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 0
Isolamento filo - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356681483
Codice prodotto
PHC1404206
Cod. produttore
1404206
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo:
1 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
0
Isolamento filo:
Poliuretano (PUR)
Filettatura della madrevite:
M12
Sezione del filo:
0.14 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Tensione nominale:
48 V
Corrente nominale In:
2 A
Con collegamento schermato:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione (IP), montato:
IP67