pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404138 SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR SH CAVO SENS/ATT - 1404138

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356680585

Codice prodotto

PHC1404138

Cod. produttore

1404138

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m