PHOENIX CONTACT - PHC1404054 Cavo sensore/attuatore - 1404054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356677912
Codice prodotto
PHC1404054
Cod. produttore
1404054
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Altro
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...105 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
48 V
Grado di protezione (IP):
IP65


