pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404017 SAC-4P-5,0-600/M12FR FB CAVO SENS/ATT - 1404017

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404017 SAC-4P-5,0-600/M12FR FB CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356677622

Codice prodotto

PHC1404017

Cod. produttore

1404017

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m, Hygienic Design, con ghiera in plastica