pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403959 SAC-4P-10,0-600/M12FS HD CAVO SENS/ATT - 1403959

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1403959 SAC-4P-10,0-600/M12FS HD CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356677158

Codice prodotto

PHC1403959

Cod. produttore

1403959

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Facilità di pulizia grazie al design speciale. Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404. Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari.