PHOENIX CONTACT - PHC1403891 Cavo dati - 1403891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 6.5 mm
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Numero di fili - 4
Isolamento filo - Altro
Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356672337
Codice prodotto
PHC1403891
Cod. produttore
1403891
Produttore
PHC
Diametro del conduttore:
6.5 mm
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura su ritorcitura:
Altro
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C


