pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403729 Passaparete - 1403729

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1403729 Passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Con filettatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356665032

Codice prodotto

PHC1403729

Cod. produttore

1403729

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Con filettatura:

no

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.