pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403685 Giunto - 1403685

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 51 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Tensione nominale - 72 V

  • Materiale del contatto - Altre leghe non di rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356664349

Codice prodotto

PHC1403685

Cod. produttore

1403685

Produttore

PHC

Larghezza:

38 mm

Altezza:

51 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Materiale del contatto:

Altre leghe non di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

a scelta anche montaggio fisso. Realizzazione robusta.