pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1403157 VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 CAVO ETHERNET - 1403157

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1403157 VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 CAVO ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.3 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete di fondo

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Isolamento filo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356644068

Codice prodotto

PHC1403157

Cod. produttore

1403157

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.3 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete di fondo

Numero di contatti di controllo:

4

Isolamento filo:

Poliuretano (PUR)

Filettatura della madrevite:

M12

Sezione del filo:

0.14 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale In:

2 A

Con collegamento schermato:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Connettore per apparecchi posteriore, grado di protezione: IP67/IP20, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, uscita cavo: diritto, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, azzurro mare RAL 5021