pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1402948 SAC-5P-M12MS/ 3,0-927/M12FS VA CAVO - 1402948

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1402948 SAC-5P-M12MS/ 3,0-927/M12FS VA CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Schermato - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Colore della guaina del cavo - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356637664

Codice prodotto

PHC1402948

Cod. produttore

1402948

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Tensione nominale:

48 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Cavo da 5 poli, PVC nero schermato, connett. maschio schermato diritto M12, codifica A, su connett. femmina scherm. diritto M12, codifica A con ghiera VA, lungh.: 3 m