pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1402947 SAC-5P-M12MS/ 2,0-927/M12FS VA CAVO - 1402947

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1402947 SAC-5P-M12MS/ 2,0-927/M12FS VA CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Schermato - no

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356637657

Codice prodotto

PHC1402947

Cod. produttore

1402947

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Tensione nominale:

48 V

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Cavo da 5 poli, PVC nero schermato, connett. maschio schermato diritto M12, codifica A, su connett. femmina scherm. diritto M12, codifica A con ghiera VA, lungh.: 2 m