pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1402457 Portacontatti - 1402457

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1402457 Portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356615907

Codice prodotto

PHC1402457

Cod. produttore

1402457

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

0.5 A

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Tensione nominale:

50 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente. Confezioni per equipaggiamento automatico Pick and Place disponibili. Pinning e codifiche standard disponibili. Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata, profilo a pressione o per integrazione diretta nella piastra frontale.