pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1402421 SAC-17P-MS/5,0-35T/FS SH SCO CAVO SENS/A - 1402421

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1402421 SAC-17P-MS/5,0-35T/FS SH SCO CAVO SENS/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 17

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356615419

Codice prodotto

PHC1402421

Cod. produttore

1402421

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

17

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Resistenza di contatto:

5000000000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo sensore/attuatore, 17 poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermato, connettore maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica A, su connettore femmina diritto, M12-SPEEDCON, lungh.: 5 m