pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1402410 VS-VARAN-RJ45-Q CONNETTORE - 1402410

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1402410 VS-VARAN-RJ45-Q CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Larghezza - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356727631

Codice prodotto

PHC1402410

Cod. produttore

1402410

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

1.75 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Larghezza:

14 mm

Altezza:

14.6 mm

Profondità:

56 mm

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.1...0.2 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.1...0.2 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-10...60 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Esecuzione EMC:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Con guarnizione:

sì

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, VARAN