pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1401205 SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO CONNETTOR - 1401205

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1401205 SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356538237

Codice prodotto

PHC1401205

Cod. produttore

1401205

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Acciaio inox

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta