pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1401132 EB 10- 5 PONTICELLO A PETTINE - 1401132

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1401132 EB 10- 5 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 10

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918020217

Codice prodotto

PHC1401132

Cod. produttore

1401132

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

10

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Grigio

Ponticello a pettine, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, colore: grigio