pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1400798 SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R CAVO - 1400798

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1400798 SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356510325

Codice prodotto

PHC1400798

Cod. produttore

1400798

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

24 V

Resistenza di contatto:

0.005 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP65

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Robusto connettore per valvole con diodo di smorzamento come circuito di protezione. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.