pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1400708 Cavi - 1400708

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1400708 Cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Angolo retto

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356510783

Codice prodotto

PHC1400708

Cod. produttore

1400708

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Valvola B

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Tensione nominale:

24 V

Cavi, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED, collegato con Diodo Z