PHOENIX CONTACT - PHC1399936 UNO2-PS/1AC/12DC/60W/PT ALIMENTATORE - 1399936
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 10...18 V
Max. corrente d'uscita 1 - 5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...305 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 88...300 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000007602946
Codice prodotto
PHC1399936
Cod. produttore
1399936
Produttore
PHC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
10...18 V
Max. corrente d'uscita 1:
5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
85...305 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
88...300 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
60 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
85...305 V
Larghezza:
30 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Altezza della parte incassata:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
90 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Larghezza di montaggio:
30 mm
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza