PHOENIX CONTACT - PHC1399934 UNO2-PS/1AC/24DC/90W/PT Alimentazione - 1399934
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 24...29 V
Max. corrente d'uscita 1 - 3.75 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...305 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 88...300 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
2000007687356
Codice prodotto
PHC1399934
Cod. produttore
1399934
Produttore
PHC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
24...29 V
Max. corrente d'uscita 1:
3.75 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
85...305 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
88...300 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
90 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.75 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
85...305 V
Larghezza:
35 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Altezza della parte incassata:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
90 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Larghezza di montaggio:
35 mm
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza