pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1399932 UNO2-PS/1AC/24DC/30W/PT Alimentatore - 1399932

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1399932 UNO2-PS/1AC/24DC/30W/PT Alimentatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...29 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 1.3 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...305 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 88...300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151786328

Codice prodotto

PHC1399932

Cod. produttore

1399932

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...29 V

Max. corrente d'uscita 1:

1.3 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

85...305 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

88...300 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

30 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

85...305 V

Larghezza:

21 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

90 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Larghezza di montaggio:

21 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 1,3 A, regolabile da 24 V DC ... 29 V DC