pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1396415 UPS-BAT/LI/24DC/128WH BATTERIA - 1396415

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1396415 UPS-BAT/LI/24DC/128WH BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151780043

Codice prodotto

PHC1396415

Cod. produttore

1396415

Produttore

PHC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Modulo batteria (dispositivo con batteria), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Per l'impiego con un QUINT-UPS per temperature ambiente (ricarica) di 0 °C ... 60 °C e corrente di ricarica massima di 5 A. In caso di ricarica a temperatura inferiore a 0 °C rispettare il livello UPS V/C consentito.