pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1396318 ANT-OMNI-0671-02 ANTENNA - 1396318

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1396318 ANT-OMNI-0671-02 ANTENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Guadagno antenna - 4 dBi

  • Omnidirezionale - sì

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151780524

Codice prodotto

PHC1396318

Cod. produttore

1396318

Produttore

PHC

Guadagno antenna:

4 dBi

Omnidirezionale:

sì

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Angolo di apertura orizzontale:

360 °

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di apertura verticale:

55 °

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

77.7 mm

Larghezza:

39.79 mm

Profondità:

38 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)