pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1396316 ANT-OMNI-0671-01 ANTENNA - 1396316

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1396316 ANT-OMNI-0671-01 ANTENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Guadagno antenna - 3 dBi

  • Omnidirezionale - sì

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151780616

Codice prodotto

PHC1396316

Cod. produttore

1396316

Produttore

PHC

Guadagno antenna:

3 dBi

Omnidirezionale:

sì

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Angolo di apertura orizzontale:

360 °

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di apertura verticale:

70 °

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

158 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

24 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Antenna omnidirezionale multibanda per montaggio a parete o a pilone, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi ... 3 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo