PHOENIX CONTACT - PHC1362785 TRIO3-PS/1AC/24DC/3/C2LPS ALIMENTATORE - 1362785
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 4.5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 90...264 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4063151706630
Codice prodotto
PHC1362785
Cod. produttore
1362785
Produttore
PHC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
24...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
4.5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
90...264 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
72 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
30 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Altezza della parte incassata:
135 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
120 mm
Altezza:
135 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Larghezza di montaggio:
30 mm
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza