pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1362784 TRIO3-PS/3AC/48DC/20 ALIMENTATORE TRIO - 1362784

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1362784 TRIO3-PS/3AC/48DC/20 ALIMENTATORE TRIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 40...56 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 30 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 320...550 V

  • Tensione d'uscita regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151706432

Codice prodotto

PHC1362784

Cod. produttore

1362784

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

40...56 V

Max. corrente d'uscita 1:

30 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

320...550 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

960 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

320...550 V

Larghezza:

90 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

135 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

167 mm

Altezza:

135 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Larghezza di montaggio:

90 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 48 V DC / 20 A, regolabile da 40 V DC ... 56 V DC