PHOENIX CONTACT - PHC1357850 FL MGUARD 2105 ROUTER FIREWALL - 1357850
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4063151686819
Codice prodotto
PHC1357850
Cod. produttore
1357850
Produttore
PHC
Tipo di montaggio:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Security-Router, 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, NAT, VPN, switch unmanaged a 4 porte, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3


