pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1346555 HC-B32-HCWD-PLR-BK Coperchio protezione - 1346555

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1346555 HC-B32-HCWD-PLR-BK Coperchio protezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - sì

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

  • Con protezione contro la perdita - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151660079

Codice prodotto

PHC1346555

Cod. produttore

1346555

Produttore

PHC

Con guarnizione:

sì

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Con protezione contro la perdita:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Coperchio di protezione B32, con blocc. trasversale, materiale coperchio: PC, altezza: 26,4 mm, guarnizione: sì