pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1343386 FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6-OSP FIBRE OTTICHE - 1343386

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1343386 FOC-FDX20-PP-LCD6/LCD6-OSP FIBRE OTTICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Altri

  • Altezza - 130 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Profondità - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151654955

Codice prodotto

PHC1343386

Cod. produttore

1343386

Produttore

PHC

Tipo di fibra:

Altri

Altezza:

130 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

115 mm

Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio