PHOENIX CONTACT - PHC1343123 XT 2,5-TWIN-PE MORSETTO DI TERRA - 1343123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.34...4 mm²
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4063151654481
Codice prodotto
PHC1343123
Cod. produttore
1343123
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.34...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.34...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
60.4 mm
Larghezza:
5.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
35.3 mm


