pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1343106 XT 2,5 MORSETTO PASSANTE - 1343106

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1343106 XT 2,5 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151654740

Codice prodotto

PHC1343106

Cod. produttore

1343106

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

48.6 mm

Profondità:

35.3 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,5 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio