PHOENIX CONTACT - PHC1343034 FL SWITCH 1100-8POE SWITCH POE - 1343034
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Gestibile - no
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Numero di porte, altre - 8
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
208 Kg CO₂-eq
EAN
4063151654122
Codice prodotto
PHC1343034
Cod. produttore
1343034
Produttore
PHC
Tipo di montaggio:
Altro
Gestibile:
no
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di porte, altre:
8
Larghezza:
65.2 mm
Profondità:
113.62 mm
Numero massimo di switch impilabili:
1
Altezza:
150.14 mm
Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con otto porte RJ45 PoE con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W