pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1343027 FL SWITCH 1024T SWITCH UNMANAGED - 1343027

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1343027 FL SWITCH 1024T SWITCH UNMANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Gestibile - no

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Numero di porte, altre - 24

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151654511

Codice prodotto

PHC1343027

Cod. produttore

1343027

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Altro

Gestibile:

no

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte, altre:

24

Larghezza:

65.17525 mm

Profondità:

113.617596 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

150.205295 mm

Unmanaged Switch 1000 serie, 24 Porte RJ45 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, Campo di temperatura esteso