pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1343023 FL SWITCH 1104NT-SFP SWITCH UNMANAGED - 1343023

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1343023 FL SWITCH 1104NT-SFP SWITCH UNMANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Gestibile - no

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Numero di porte, altre - 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151653927

Codice prodotto

PHC1343023

Cod. produttore

1343023

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Altro

Gestibile:

no

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte, altre:

5

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

90.139809 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

126.0406 mm

Switch Ethernet sottile, ampio campo di temperatura, quattro porte RJ45, una porta SFP, 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS