pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1342622 FL SWITCH 1000-8POE SWITCH POE - 1342622

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1342622 FL SWITCH 1000-8POE SWITCH POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gestibile - no

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Numero di porte, altre - 8

  • Larghezza - 65.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

208 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151652494

Codice prodotto

PHC1342622

Cod. produttore

1342622

Produttore

PHC

Gestibile:

no

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte, altre:

8

Larghezza:

65.2 mm

Profondità:

113.62 mm

Numero massimo di switch impilabili:

1

Altezza:

150.14 mm

Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con otto porte RJ45 PoE con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W