pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1342621 FL SWITCH 1100-5POE-2SFP SWITCH POE - 1342621

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1342621 FL SWITCH 1100-5POE-2SFP SWITCH POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Gestibile - no

  • Ethernet - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Numero di porte, altre - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151652944

Codice prodotto

PHC1342621

Cod. produttore

1342621

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Altro

Gestibile:

no

Ethernet:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di porte, altre:

7

Numero massimo di switch impilabili:

1

Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con cinque porte RJ45 PoE con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, due porte SFP, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W