PHOENIX CONTACT - PHC1336387 Morsetto per conduttori di terra - 1336387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4063151636739
Codice prodotto
PHC1336387
Cod. produttore
1336387
Produttore
PHC
Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Connessione del conduttore di protezione, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di connessione: Connessione Push-in, Piano passante, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


