pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1333148 NBC-USB3.0-UAM/0,3-PVC/UAM Cavo USB - 1333148

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1333148 NBC-USB3.0-UAM/0,3-PVC/UAM Cavo USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 9

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151630942

Codice prodotto

PHC1333148

Cod. produttore

1333148

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

9

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo USB, tipo: USB-A, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 9, 5 Gbit/s, uscita cavo: diritto, USB 3.2 Gen. 1