pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1333145 NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM Cavo HDMI - 1333145

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1333145 NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM Cavo HDMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000006914897

Codice prodotto

PHC1333145

Cod. produttore

1333145

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo USB, tipo: USB-A, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 4, 480 MBit/s, uscita cavo: diritto, USB 2.0