pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1330262 MC 1000T-SM20 SC MEDIA CONVERTER - 1330262

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1330262 MC 1000T-SM20 SC MEDIA CONVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet - no

  • Gigabit Ethernet - no

  • Power over Ethernet - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151626341

Codice prodotto

PHC1330262

Cod. produttore

1330262

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ethernet:

no

Fast Ethernet:

no

Gigabit Ethernet:

no

Power over Ethernet:

sì

Tensione di alimentazione DC:

12...57 V

Altezza:

126.502506 mm

Larghezza:

22.6 mm

Profondità:

91.261886 mm

Convertitore a fibra ottica con connessione SC-Duplex (1310 nm) per 100Base-TX a fibra ottica monomodale, montabile su guida DIN, intervallo di temperatura esteso, alimentatore ridondante.