PHOENIX CONTACT - PHC1329672 Morsetto passante - 1329672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 4...25 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
50 PZ
EAN
4063151624910
Codice prodotto
PHC1329672
Cod. produttore
1329672
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...25 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
1000 V
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no