PHOENIX CONTACT - PHC1329608 Piastra terminale - 1329608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4063151624378
Codice prodotto
PHC1329608
Cod. produttore
1329608
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 42,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72 mm, colore: grigio


