pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1329550 XTV 10-PE MORSETTO PER CONDUTTORI DI TER - 1329550

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1329550 XTV 10-PE MORSETTO PER CONDUTTORI DI TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...16 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151624477

Codice prodotto

PHC1329550

Cod. produttore

1329550

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...16 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

72 mm

Larghezza:

10.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

48.8 mm

Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 1,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde