pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1329547 XTV 10 MORSETTO PASSANTE - 1329547

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1329547 XTV 10 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...16 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151622084

Codice prodotto

PHC1329547

Cod. produttore

1329547

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

10.2 mm

Altezza:

72 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

48.8 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 1,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio