PHOENIX CONTACT - PHC1329495 XTV 6-PE MORS. CONDUT. TERRA - 1329495

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...10 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4063151623067
Codice prodotto
PHC1329495
Cod. produttore
1329495
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...10 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
62.8 mm
Larghezza:
8.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
42.2 mm


