pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1328183 SAC-5P-10,0-BF145/M12FR SH NC CAVO SENS/ - 1328183

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1328183 SAC-5P-10,0-BF145/M12FR SH NC CAVO SENS/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151621711

Codice prodotto

PHC1328183

Cod. produttore

1328183

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...-35 °C

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, POC senza alogenati, reticolato, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m, Schermo non collegato alla ghiera